BLISTER VARILLA TIG INOX 308L LG 330MM (LOTE DE 60) <<DESCATALOGADO>>

Blister varilla tig aportacion

Ver información técnica

Referencias

Spartex:855149
Rubix:798944508000
EAN:3660338106255
FILLER METALS TIG Diameter mm 1,6 330 mm long 308L stainless steel

Resumen técnico

Diámetro1.6 mm
Embalaje0.34 kg
NormaEN 12072 ? W19.9L / DIN 8556 ? X2CRNI9.9 / AWS A5.9 ? ER308L
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER VARILLA TIG INOX 308L LG 330MM (LOTE DE 60) <<DESCATALOGADO>>


Metal de relleno para la soldadura TIG
Acero: Para la soldadura TIG de acero en corriente continua
Clasificación: AWS 5.18 - ER70S-6
EN 636-A - W 46 4 W3Si1
Acero inoxidable (308L): Para soldaduras TIG de acero inoxidable en corriente continua (ambiente alimenticio, ácido orgánico...)
Clasificación: EN 12072 - W19.9L
DIN 8556 - X2CrNi9.9
AWS A5.9 - ER308L
Acero inoxidable (316L): Para soldadura TIG de acero inoxidable en corriente continua (medio corrosivo, ácido, cloro...)
Clasificación: EN 12072 - W19.12.3 L
DIN 8556 - X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 - ER316L

Información técnica


Atributos
Diámetro1.6 mm
Embalaje0.34 kg
NormaEN 12072 ? W19.9L / DIN 8556 ? X2CRNI9.9 / AWS A5.9 ? ER308L
Longitud330 mm
Número de electrodos60
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Embalaje

Norma