Detalles de producto : ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE 316L DIM 2.5 X 350 / CASO 47 EE
Electrodo de acero inoxidable 316L utilizado para la soldadura de aceros austeníticos tipo 18/8/3. Excelente resistencia a la corrosión. Tipo alimentario. Fusión suave y buena eliminación de la escoria. Revestimiento con muy baja recuperación de humedad. Voltaje de arranque: =+ ~70 V. APLICACIONES Tanques, tuberías, intercambiadores, industria alimentaria, química y petroquímica... Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32
Aplicaciones
• Tanks, piping, exchangers, food industry, chemical and petrochemical industry
• ISO Standard 3581-A: E 19 12 3 LR 32