Detalles de producto : ELECTRODO DE REPARACION DE ALTA SEGURIDAD DIM 2.0 X 300 / CASO 85 EE
Electrodo rutilo básico de acero inoxidable 312 que deposita un acero inoxidable con características mecánicas muy altas. Gran resistencia a las fisuras. Soldadura de todos los aceros de baja y alta aleación, aceros inoxidables, aceros de soldadura difícil, aceros galvanizados y ensamblaje de acero inoxidable/acero heterogéneo. Este es el electrodo universal de reparación de alta seguridad. Voltaje de arranque: =+ ~50 V. APLICACIONES Cilindros, chasis, cubetas. Aceros refractarios, manganeso, moldeado, muelle, engranaje, galvanizado, acero/acero inoxidable... Norma ISO 14172: E29 9 R 32
Aplicaciones
• Cylinders, chassis, buckets. Tool steels, manganese steels, cast, spring steels, gears, galvanized steels, stainless steel, stainless steel/stainless steel
• ISO Standard 14172: E29 9 R 32