Metales de relleno
Metales de relleno
Metales de relleno
Metal de relleno de hilo MIG/MAG
HILO INOX 316LSI/ DIAM 1
HILO INOX 316LSI/ DIAM 1
Hilo de soldadura mig de acero inoxidable 316lsi
Referencias
spartex:
860204
rubix:
798964320000
ean:
3660338151705
Resumen técnico
Diámetro
1
mm
Embalaje
15
kg
Norma
316L-SI
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : HILO INOX 316LSI/ DIAM 1
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 300 mm.
Información técnica
Atributos
Diámetro
1
mm
Embalaje
15
kg
Norma
316L-SI
Tipo
Bobina de alambre de soldadura
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
16,04
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (2)