PACK 197U ELECTRODO DE ACERO UNIVERSAL DIM 2.5 X 350 / 197 EE

Electrodo de acero universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:853711
Rubix:798964109000
EAN:3660338097379
UNIVERSAL STEEL ELECTRODE Type Rutile DIM 2.5 x 350

Resumen técnico

Diámetro2.5 mm
Embalaje3.5 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PACK 197U ELECTRODO DE ACERO UNIVERSAL DIM 2.5 X 350 / 197 EE


Electrodo de acero universal, todas las posiciones para todos los aceros comunes. Fusión suave. Buena maniobrabilidad. Escoria autoextraíble. Voltaje de arranque: =- ~40 V.
APLICACIONES
Calderería, construcción metálica, tanques, tuberías, artesanías, cerrajería... Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11

Aplicaciones

• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11

Información técnica


Atributos
Diámetro2.5 mm
Embalaje3.5 kg
NormaISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longitud350 mm
Número de electrodos197
81,04 € Sin IVA
/ unidad
98,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Embalaje