ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 3.2 X 350 / CASO 19 EE
Electrodo de recargue duro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:853737
Rubix:798944522000
EAN:3660338097584


Resumen técnico
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | din 8555 : e10-um-60-grpz |
Documentos
Detalles de producto : ELECTRODO DE RECARGUE DURO DIM 3.2 X 350 / CASO 19 EE
Electrodo de alto rendimiento (160 %) de recarga dura. Depósito basado en carburos resistentes a la abrasión mineral combinados con golpes. Alta duración
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas dentadas, herramienta de corte...
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Embalaje | 1 kg |
| Norma | din 8555 : e10-um-60-grpz |
| Longitud | 350 mm |
| Número de electrodos | 19 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,54 € Sin IVA
/ unidad
70,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días