Referencias
Festo:MA-40-6-G1/4-EN
Rubix:798200584000
fabricante:183899
EAN:4052568006549
MA-40-6-G1/4-EN Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-40-6-G1/4-EN


Manómetro MA-40-6-G1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 6 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x57x48 mm
Peso neto73 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Materialabs (carcasa); ps (ventana de inspección); latón (muñón atornillado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 Sin IVA
/ unidad
17,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días