MA-27-160-M5-PSI

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-27-160-M5-PSI
Rubix:798200018000
fabricante:527405
EAN:4052568259556
MA-27-160-M5-PSI Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.11.032 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-27-160-M5-PSI


Manómetro MA-27-160-M5-PSI Con unidad de indicación en psi. Rango indicativo [psi]=0 - 160 psi, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=27, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto14,05 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.11.032 bar
Materialpa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,51 Sin IVA
/ unidad
16,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días