Referencias
Festo:MA-15-145-M5-PSI
Rubix:799266642000
fabricante:132341
EAN:4052568027971

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-15-145-M5-PSI
Manómetro MA-15-145-M5-PSI Con unidad de visualización en psi. Rango de indicación [psi]=0 - 145 psi, Cumple con la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=15, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon sin mecanismo de medición, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,05 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | acero (carcasa); pc (ventana de inspección); latón (muñón roscado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días