MA-50-2,5-1/4-EN

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:798128252000
fabricante:162837
EAN:4052568036614
MA-50-2,5-1/4-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-50-2,5-1/4-EN


Manómetro MA-50-2,5-1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x55x55 mm
Peso neto82,28 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
16,84 € Sin IVA
/ unidad
20,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días