Referencias
Festo:MA-63-0,25
Rubix:798196902000
fabricante:7169
EAN:4052568111021

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-63-0,25
Manómetro MA-63-0,25 con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 0,25 bar, Rango de indicación [psi]=0 - 3,6 psi, Cumple la norma=DIN EN 837-3, Tamaño nominal del manómetro=63, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x76x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 205,6 g |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
| Material | acero (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (pivote roscado);acero (anillo del bisel:tornillos) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,45 € Sin IVA
/ unidad
186,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días