Referencias
Festo:MAP-40-16-1/8-EN
Rubix:798196817000
fabricante:161128
EAN:4052568036089

Resumen técnico
| Tipo | manómetro de precisión |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : MAP-40-16-1/8-EN
Manómetro de precisión MAP-40-16-1/8-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x50x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Tipo | manómetro de precisión |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | pbt (carcasa);latón (contacto);latón (muñón roscado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,37 € Sin IVA
/ unidad
23,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días