Referencias
Festo:MA-40-6-R1/4-EN
Rubix:798198012000
fabricante:187078
EAN:4052568041458
MA-40-6-R1/4-EN Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-40-6-R1/4-EN


Manómetro MA-40-6-R1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 6 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x57x45 mm
Peso neto72,71 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 Sin IVA
/ unidad
17,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días