OK-3/4

OK Junta de estanqueidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OK-3/4
Rubix:798202090000
fabricante:531775
EAN:4052568048099
OK-3/4 Sealing ring

Resumen técnico

Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OK-3/4


Anillo de sellado OK-3/4 Para sellar (atornillar) Pasadores roscados. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del envase=1, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Peso neto1,07 g
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcumple la directiva rohs
1,02 € Sin IVA
/ unidad
1,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días