MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG
Rubix:798198770000
fabricante:526781
EAN:4052568259532
MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG


Manómetro MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG Con unidad de visualización en MPa, escala ajustable rojo/verde. Rango de indicación [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
manómetro MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG Con unidad de visualización en MPa, escala ajustable rojo/verde. Rango de visualización=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x70x95 mm
Peso neto118 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materiallatón;abs (carcasa);pmma (pantalla)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 Sin IVA
/ unidad
29,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días