PAGN-26-232P-P10

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAGN-26-232P-P10
Rubix:798203997000
fabricante:563731
EAN:4052568056858
PAGN-26-232P-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.15.996 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-26-232P-P10


Manómetro PAGN-26-232P-P10 Con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [psi]=0 - 232 psi, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=26, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto21,4 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.15.996 bar
Materialpa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 Sin IVA
/ unidad
13,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días