Referencias
Festo:PAGN-40-16-P10
Rubix:798203632000
fabricante:548010
EAN:4052568007409

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : PAGN-40-16-P10
Manómetro PAGN-40-16-P10 Con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | abs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,27 € Sin IVA
/ unidad
17,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días