Referencias
Festo:FMA-63-10-1/4-EN
Rubix:798196855000
fabricante:159602
EAN:4052568011833

Resumen técnico
| Tipo | manómetro con brida |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : FMA-63-10-1/4-EN
Manómetro con brida FMA-63-10-1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x71x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 131,4 g |
| Tipo | manómetro con brida |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,60 € Sin IVA
/ unidad
44,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días