FMA-63-2,5-1/4-EN

Manómetro con brida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:FMA-63-2,5-1/4-EN
Rubix:798201233000
fabricante:159601
EAN:4052568071677
FMA-63-2,5-1/4-EN Flanged pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FMA-63-2,5-1/4-EN


Manómetro con brida FMA-63-2,5-1/4-EN con unidad de lectura en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal

Información técnica


Atributos
Peso neto132,4 g
Tipomanómetro con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Materialps (carcasa);san (visor);abs (esfera)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,60 Sin IVA
/ unidad
44,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días