MA-40-16-R1/4-EN

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-40-16-R1/4-EN
Rubix:798198013000
fabricante:187080
EAN:4052568041465
MA-40-16-R1/4-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-16-R1/4-EN


Manómetro MA-40-16-R1/4-EN Con unidad de indicación en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x55x45 mm
Peso neto71,18 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días