Referencias

Festo:MA-40-25-1/8-EN
Rubix:798201898000
fabricante:526167
EAN:4052568046941
MA-40-25-1/8-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.25 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-25-1/8-EN


Manómetro MA-40-25-1/8-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 25 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x45x45 mm
Peso neto67,92 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.25 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días