Referencias
Festo:OL-M6
Rubix:798197489000
fabricante:161180
EAN:4052568036096

Resumen técnico
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
Documentos
Detalles de producto : OL-M6
Anillo de estanqueidad OL-M6 Sin fugas Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del recipiente=1, Presión de servicio=-0,95 - 30 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,09 g |
|---|---|
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Material | cumple la directiva rohs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días