Referencias

Festo:MA-15-10-QS-8
Rubix:798197402000
fabricante:153385
EAN:4052568070564
MA-15-10-QS-8 Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-15-10-QS-8


Manómetro MA-15-10-QS-8 con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=15, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon sin mecanismo de medición, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialacero (carcasa); pc (ventana de inspección); latón (muñón roscado)
32,78 € Sin IVA
/ unidad
39,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días