MA-40-16-G1/4-EN

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-40-16-G1/4-EN
Rubix:798092497000
fabricante:183901
EAN:4052568039066
MA-40-16-G1/4-EN Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-40-16-G1/4-EN


Manómetro MA-40-16-G1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x55x55 mm
Peso neto70,53 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 Sin IVA
/ unidad
17,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días