OL-1/4-200

OL Anillo de estanqueidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:OL-1/4-200
Rubix:798199221000
fabricante:534233
EAN:4052568048785
OL-1/4-200 Sealing ring
Resumen técnico
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.30 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OL-1/4-200


Anillo de sellado OL-1/4-200 a prueba de fugas, con cuerpo metálico. Según el estándar=ISO 16030, Tamaño del contenedor=200, Presión de funcionamiento=-0,95 - 30 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto0,64 g
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.30 bar
Materialcumple la directiva rohs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días