MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG
Rubix:798198778000
fabricante:526789
EAN:4052568047139
MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.9.997 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG


Manómetro MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG Con unidad de visualización en psi, rango ajustable rojo/verde. Rango indicativo [psi]=0 - 145 psi, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto122,3 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.9.997 bar
Materialabs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 Sin IVA
/ unidad
29,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días