OL-3/4

OL Anillo de estanqueidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:OL-3/4
Rubix:798080764000
fabricante:34638
EAN:4052568023188
OL-3/4 Sealing ring
Resumen técnico
Tipool anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.30 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OL-3/4


Junta de estanqueidad OL-3/4 A prueba de fugas, con cuerpo metálico. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del recipiente=1, Presión de servicio=-0,95 - 30 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x10x4 mm
Peso neto1,22 g
Tipool anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.30 bar
Materialcumple la directiva rohs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 Sin IVA
/ unidad
1,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días