OK-1/2

OK Junta de estanqueidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:OK-1/2
Rubix:798202089000
fabricante:531774
EAN:4052568048082
OK-1/2 Sealing ring
Resumen técnico
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OK-1/2


Anillo de sellado OK-1/2 Para sellar (atornillar) Pasadores roscados. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del envase=1, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x2x24 mm
Peso neto0,62 g
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcumple la directiva rohs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,20 Sin IVA
/ unidad
110,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días