MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG
Rubix:798198775000
fabricante:526786
EAN:4052568047108
MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.9.997 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG


Manómetro MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG con unidad de visualización en psi, escala ajustable en rojo/verde. Rango indicado [psi]=0 - 145 psi, Cumple con la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto104,15 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.9.997 bar
Materialabs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (muñón roscado)
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días