MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Rubix:798198768000
fabricante:526779
EAN:4052568259518
MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG


Manómetro MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG con unidad de visualización en MPa, rango rojo/verde ajustable. Rango indicado [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Diámetro nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
manómetro MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG con unidad de visualización en MPa, rango rojo/verde ajustable. Rango de visualización=0 - 1,6 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Diámetro nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materiallatón;abs (carcasa);pmma (pantalla)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 Sin IVA
/ unidad
27,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días