Referencias
Festo:MA-40-16-1/8
Rubix:753600264113
fabricante:345395
EAN:4052568045760

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : MANOMETRO MA-40-16-1/8
Manómetro MA-40-16-1/8 Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x42x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,29 € Sin IVA
/ unidad
18,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días