Referencias
Festo:FMA-63-0,25-C
Rubix:798202566000
fabricante:225783
EAN:4052568161125

Resumen técnico
| Tipo | manómetro con brida |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : FMA-63-0,25-C
Manómetro con brida FMA-63-0,25-C Con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 0,25 bar, Rango de indicación [psi]=0 - 3,6 psi, Cumple con la norma=EN 837-3, Diámetro nominal del manómetro=63, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro con brida |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
| Material | acero (carcasa); pmma (visor); latón (rosca de conexión) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,50 € Sin IVA
/ unidad
192,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días