Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412745
Rubix:040060106038
fabricante:40412745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 40 60 10 40412745
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,05 € Sin IVA
/ unidad
98,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días