WAOK 10,0X 17,0X 3,0 NB7034

Anillo labial (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022049
Rubix:799075194000
fabricante:67022049
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAOK 10,0X 17,0X 3,0 NB7034


La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura3 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
2,22 € Sin IVA
/ unidad
2,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días