Referencias
Dichtomatik:67022528
Rubix:799075587000
fabricante:67022528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 65,0X 80,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días