Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49322803
Rubix:798387966000
fabricante:49322803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6X2 150 180 13 72NBR 49322803
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Junta del eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días