Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412165
Rubix:160185140038
fabricante:BA U7 160 X 185 X 14 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 160 185 14 40412165
40412165 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,37 € Sin IVA
/ unidad
178,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días