Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 70,00 100,00 6,00 902
Rubix:799072300000
fabricante:9110


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 70,0X 100,0X 6,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con contaminación moderada por suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días