Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49352994
Rubix:799070964000
fabricante:BAUM3X7 35,0X 55,0X 8,0 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 35,0X 55,0X 8,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con manga exterior de elastómero, con y sin labio adicional contra polvo (SL) para proteger frente a niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Carcasa exterior: elastómero
Labio de sellado con muelle
Labio adicional contra polvo
Perfil de labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil de labio de sellado, labio de sellado acabado
Labio de sellado con muelle
Labio adicional contra polvo
Perfil de labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil de labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando estén expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
