Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413115
Rubix:798389835000
fabricante:40413115


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 125 200 15 72NBR 40413115
40413115 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,29 € Sin IVA
/ unidad
191,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días