Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2,00 27,00 15,00 42,00 7,00 6,00 72 NBR 902
Rubix:015042070038
fabricante:40413024



Documentos
Detalles de producto : BAU 15 42 7 40413024
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días