BAB SL1 160 185 8,5 72NBR 40411071

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411071
Rubix:798387892000
fabricante:40411071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura8.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB SL1 160 185 8,5 72NBR 40411071


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior185 mm
Anchura8.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
166,82 € Sin IVA
/ unidad
201,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días