B 2 SL 145 170 13 72NBR 40411074

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411074
Rubix:798387910000
fabricante:40411074
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 2 SL 145 170 13 72NBR 40411074


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
183,72 € Sin IVA
/ unidad
222,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días