BAFUDX7 45 72 10 4901832400

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49018324
Rubix:045072100038
fabricante:49018324
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 45 72 10 4901832400


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la suciedad exterior de moderada a media intensidad. Incluso con una mayor rugosidad de la superficie del orificio, sella de forma segura las perforaciones en la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio campo de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con exposición moderada a suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días