16 60 05 SB

Herramienta pelacables para cable coaxial

Ver información técnica

Referencias

Knipex:16 60 05 SB
Rubix:798217302000
EAN:4003773044888
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 16 60 05 SB


Pelacables para cable coaxial

Características: cuerpo de herramienta de plástico resistente a los golpes, con tres cuchillas integradas. La profundidad de corte puede corregirse de forma individual para cada cuchilla mediante llave hexagonal, la distancia entre cuchillas permanece constante.

Aplicación: para pelar el aislante exterior, la protección y el recubrimiento dieléctrico en un solo paso de trabajo en cables coaxiales (RG 58, RG 59 y RG 62).
Para pelar cables coaxiales (RG 58, RG59 y RG 62). Para pelar el aislante exterior, el blindaje y el aislamiento en una sola operación.. Con tres cuchillas integradas. La profundidad de corte puede ser regulada con la ayuda de una llave Allen. La longitud de pelado siempre permanece constante. Carcasa: plástico, resistente a los golpes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x110x30 mm
Longitud10.5 mm
Peso0.075 g
26,47 € Sin IVA
/ unidad
32,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días