HERRAMIENTA P/CRIMPAR PZ 3 0,5-6Q MM
Alicates para mangas terminales con compresión cuadrada tipo 5521
Ver información técnicaReferencias
Weidmuller:9552490005
Rubix:799296481000
fabricante:480771

Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : HERRAMIENTA P/CRIMPAR PZ 3 0,5-6Q MM
Alicate de engaste PZ 3
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado cuadrado Para trabajar por delante.
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado cuadrado Para trabajar por delante.
Alicates de engaste PZ 3 0.5-6mm²
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 427.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,83 € Sin IVA
/ unidad
299,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días