Knipex
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
herramientas y metrología (748)
protección, seguridad e higiene (5)
sujeción y fijación (2)
transmisión (1)
mantenimiento y reparación (1)
1Marca
knipex
(757)
525 Producto(s) de 757 variante (s):
1569763 ALICATE KNIPEX 8701250
- knipex:87 01 250
- rubix:798234505000
- ean:4003773022022
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:250 mm
- Capacidad de apertura:46 mm
- Número de posiciones:25
39,47 € Sin IVA
/ unidad
95 05 155 SB CORTACABLES DE ELECTRICISTAS CON AGARRES DE MULTICOMPONENTES
- knipex:95 05 155 SB
- rubix:798573026000
- ean:4003773077725
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:160 mm
28,54 € Sin IVA
/ unidad
1251976 CRIMP PLIERS 975304
- knipex:97 53 04
- rubix:798208875000
- ean:4003773028017
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:180 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.08 mm²
- Capacidad de prensado máxima:16 mm²
224,19 € Sin IVA
/ unidad
86 03 150 ALICATE AJUSTABLE
- knipex:86 03 150
- rubix:798256358000
- ean:4003773069676
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:150 mm
- Capacidad de apertura:27 mm
- Número de posiciones:14
72,08 € Sin IVA
/ unidad
00 11 01 KNIPEX TWINKEY PARA ARMARIOS Y SISTEMAS DE PASO ESTANDAR
- knipex:00 11 01
- rubix:798440787000
- ean:4003773074670
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo de llave:multifuncional
- Número de llaves:1
42,63 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE VIROLAS DE CABLE PULIDO 180 MM Q MM
- knipex:97 71 180
- rubix:799299942000
- ean:4003773040668
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:180 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.25 mm²
- Capacidad de prensado máxima:16 mm²
49,46 € Sin IVA
/ unidad
70 02 160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM
- knipex:70 02 160
- rubix:798217317000
- ean:4003773034032
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:diagonal
- Longitud:160 mm
- Peso:206 g
32,45 € Sin IVA
/ unidad
12 62 180 ALICATES PELACABLES
- knipex:12 62 180
- rubix:798267238000
- ean:4003773054573
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Diámetro del alambre:2.8 mm
- Peso:0.151 g
- Longitud:18 mm
56,48 € Sin IVA
/ unidad
70 06 160
- knipex:70 06 160
- rubix:798217307000
- ean:4003773021995
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:corte lateral
- Longitud:170 mm
- Peso:216 g
43,61 € Sin IVA
/ unidad
PELACABLES UNIVERSAL ERGOSTRIP 16 95 01
- knipex:16 95 01 SB
- rubix:798861832000
- ean:4003773079927
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad máx. para cable:13 mm
- Peso:75 g
56,35 € Sin IVA
/ unidad
00 20 09 V02 JUEGO DE COBRA
- knipex:00 20 09 V02
- rubix:798573752000
- ean:4003773074793
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Número de elementos:3
- Tipo:juego de alicates
131,36 € Sin IVA
/ unidad
86 03 125 ALICATE AJUSTABLE
- knipex:86 03 125
- rubix:798438916000
- ean:4003773077497
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:125 mm
- Capacidad de apertura:23 mm
- Número de posiciones:11
65,20 € Sin IVA
/ unidad
88 01 250 WRENCH, 10p ALIGATOR
- knipex:88 01 250
- rubix:798217348000
- ean:4003773022992
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:250 mm
- Capacidad de apertura:46 mm
- Número de posiciones:9
29,94 € Sin IVA
/ unidad
11 06 160 VDE WIRE STRIPPER 160MM
- knipex:11 06 160
- rubix:798217299000
- ean:4003773021933
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Diámetro del alambre:5 mm
- Peso:180 g
- Longitud:160 mm
44,04 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE PRESION BOCAS LARGAS PLANAS 160 MM C/MANGOS BICOMPONENTES
- knipex:30 16 160
- rubix:799227159000
- ean:4003773001904
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:largo
- Longitud del pitorro:46.5 mm
- Longitud:160 mm
40,62 € Sin IVA
/ unidad
95 16 200 VDE CABLE SHEAR 200MM
- knipex:95 16 200
- rubix:798217390000
- ean:4003773026761
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:20 mm
- Longitud:220 mm
85,38 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE DE BOCA LARGA FORMA 3 VDE 160 MM
- knipex:30 36 160
- rubix:799299975000
- ean:4003773002123
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:largo
- Longitud del pitorro:41 mm
- Longitud:170 mm
40,19 € Sin IVA
/ unidad
PELACABLES P/CABLE COAXIAL 4,8-7,5 MM
- knipex:16 60 100 SB
- rubix:799304045000
- ean:4003773040811
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:100 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.75 mm²
- Capacidad de prensado máxima:3 mm²
33,97 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE PELACABLES VDE C/MANGO 2 COMPONENTES 165 MM Q MM
- knipex:13 46 165
- rubix:799299284000
- ean:4003773079699
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:plano
- Capacidad de corte:3.2 mm
- Longitud:165 mm
65,44 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE CONSTRUCCION P/ARMARIOS REGISTRO Y SISTEMAS PASO ESTANDAR
- knipex:00 11 06 V01
- rubix:799227083000
- ean:4003773075394
- Entrega estimada (15) días
- Tipo de llave:universal
- Número de llaves:9
62,94 € Sin IVA
/ unidad
97 52 36 ALICATES DE ENTALLAJE
- knipex:97 52 36
- rubix:798256314000
- ean:4003773051893
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:220 mm
- Capacidad de prensado mínima:0.5 mm²
- Capacidad de prensado máxima:6 mm²
147,40 € Sin IVA
/ unidad
ALICATE P/INSTALADORES AISLADO V200 MM C/MANGOS BICOMPONENTES Y MUELLE APERTURA AUTOMATICA
- knipex:13 96 200
- rubix:799227084000
- ean:4003773075110
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Forma de la punta:recto
- Capacidad de corte:15 mm
- Longitud:200 mm
84,71 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE CRUZ 00 11 04
- knipex:00 11 04
- rubix:798800359000
- ean:4003773048954
- Entrega estimada (15) días
- Tipo de llave:universal
- Número de llaves:1
25,50 € Sin IVA
/ unidad
71 22 200 CORTA PERNOS COMPACT
- knipex:71 22 200
- rubix:798257240000
- ean:4003773066873
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:6 mm
- Longitud:200 mm
- Material:acero cromo-vanadio de alto rendimiento (filos de corte endurecidos por inducción)
81,18 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 525