1830694 8140-14 - MODULO DE INSERCION PARA CONECTORES COAXIALES RG 58/59/62/71
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-14
Rubix:798172794000
fabricante:1830694
EAN:4010886855089




Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 1.69 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 6.48 mm² |
Detalles de producto : 1830694 8140-14 - MODULO DE INSERCION PARA CONECTORES COAXIALES RG 58/59/62/71
Module insert for coax cables RG 58/59/62/71
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 1.69 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6.48 mm² |
| Peso | 56 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,93 € Sin IVA
/ unidad
76,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días