1830562 8140-02 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE AISLADOS 0,5-1,5/1,5-2,5
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-02
Rubix:798172786000
fabricante:1830562
EAN:4010886854952






Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
Detalles de producto : 1830562 8140-02 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE AISLADOS 0,5-1,5/1,5-2,5
Module insert for insulated terminals 0.5-1.5/1.5-2.5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
| Peso | 68 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días