Referencias

Bahco:CR W 05
Rubix:798212997000
EAN:7314150215539
brand logo

Resumen técnico

Longitud225 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima4 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR W 05


Herramienta de crimpado de precisión para conexiones de crimpado de alta calidad. El mecanismo de carraca se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión de crimpado correcta. Adecuada para aplicaciones en las que se requiere una conexión de crimpado de alta calidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto635 g
Longitud225 mm
Capacidad de prensado mínima0.5 mm²
Capacidad de prensado máxima4 mm²
Peso600 g
123,73 € Sin IVA
/ unidad
149,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días